大阪魂
ステンメッキ(+)ナベP=4
バスケットに入れる
166
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13413745
2X3
1袋(7000個)
3
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
40,378
¥
44,416
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13413761
2X4
1袋(7000個)
4
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
32,276
¥
35,504
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13413770
2X5
1袋(115個)
5
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413779
2X6
1袋(5000個)
6
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
20,163
¥
22,179
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13413788
2X7
1袋(4000個)
7
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
16,652
¥
18,317
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13413797
2X8
1袋(4000個)
8
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
16,652
¥
18,317
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13413806
2X10
1袋(3000個)
10
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
12,825
¥
14,108
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13413815
2X12
1袋(2500個)
12
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
10,920
¥
12,012
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13413831
2X14
1袋(2500個)
14
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
12,578
¥
13,836
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13413840
2X15
1袋(2000個)
15
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
10,678
¥
11,746
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13413849
2X16
1袋(2000個)
16
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
11,352
¥
12,487
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13413858
2X18
1袋(1800個)
18
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
14,467
¥
15,914
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13413867
2X20
1袋(1800個)
20
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
15,540
¥
17,094
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13413876
2X26
1袋(1000個)
26
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
35,412
¥
38,953
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13413885
2.6X4
1袋(3500個)
4
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
17,740
¥
19,514
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13413901
2.6X5
1袋(119個)
5
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413910
2.6X6
1袋(3000個)
6
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
11,760
¥
12,936
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13413919
2.6X7
1袋(2500個)
7
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
10,152
¥
11,167
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13413928
2.6X8
1袋(2500個)
8
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
10,152
¥
11,167
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13413937
2.6X10
1袋(2000個)
10
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
8,625
¥
9,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13413946
2.6X12
1袋(1800個)
12
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
8,249
¥
9,074
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13413955
2.6X14
1袋(1500個)
14
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
7,603
¥
8,363
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13413971
2.6X15
1袋(1500個)
15
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
8,527
¥
9,380
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13413980
2.6X16
1袋(1500個)
16
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
9,045
¥
9,950
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13413989
2.6X18
1袋(1000個)
18
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
7,245
¥
7,970
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13413998
2.6X20
1袋(1000個)
20
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13414007
2.6X25
1袋(800個)
25
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
7,609
¥
8,370
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13414016
2.6X35
1袋(500個)
35
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
11,038
¥
12,142
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13414025
3X4
1袋(2000個)
4
2
3
5.5
2
オープン
¥
13,349
¥
14,684
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13414041
3X5
1袋(2000個)
5
2
3
5.5
2
オープン
¥
9,223
¥
10,145
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13414050
3X6
1袋(123個)
6
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13414059
3X7
1袋(1800個)
7
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,874
¥
7,561
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13414068
3X8
1袋(122個)
8
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13414077
3X9
1袋(1500個)
9
2
3
5.5
2
オープン
¥
5,880
¥
6,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13414086
3X10
1袋(119個)
10
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13414095
3X11
1袋(2000個)
11
2
3
5.5
2
オープン
¥
8,140
¥
8,954
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13414111
3X12
1袋(2000個)
12
2
3
5.5
2
オープン
¥
8,140
¥
8,954
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13414120
3X14
1袋(1800個)
14
2
3
5.5
2
オープン
¥
8,134
¥
8,947
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13414129
3X15
1袋(1500個)
15
2
3
5.5
2
オープン
¥
7,254
¥
7,979
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13414138
3X16
1袋(1500個)
16
2
3
5.5
2
オープン
¥
7,563
¥
8,319
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13414147
3X18
1袋(1300個)
18
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,820
¥
7,502
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13414156
3X20
1袋(1200個)
20
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,687
¥
7,356
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13414165
3X22
1袋(1000個)
22
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,394
¥
7,033
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13414181
3X23
1袋(1000個)
23
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,554
¥
7,209
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13414190
3X25
1袋(1000個)
25
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,554
¥
7,209
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13414199
3X27
1袋(800個)
27
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,005
¥
6,606
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13414208
3X28
1袋(800個)
28
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,005
¥
6,606
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13414217
3X30
1袋(800個)
30
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,005
¥
6,606
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13414226
3X32
1袋(700個)
32
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,634
¥
7,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13414235
3X35
1袋(700個)
35
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,634
¥
7,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ