大阪魂
キジ(+)アプセットP=2
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13415267
4X14
1袋(96個)
14
2
0.7
3.5
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13415276
4X15
1袋(91個)
15
2
0.7
3.5
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13415285
5X6
1袋(46個)
6
2
0.8
4.3
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13415301
5X25
1袋(50個)
25
2
0.8
4.3
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13415310
5X35
1袋(38個)
35
2
0.8
4.3
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13415319
5X40
1袋(32個)
40
2
0.8
4.3
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13415328
6X12
1袋(49個)
12
3
1
5.1
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13415337
6X50
1袋(19個)
50
3
1
5.1
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13415346
8X14
1袋(22個)
14
3
1.25
6.7
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13415355
8X20
1袋(20個)
20
3
1.25
6.7
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください