大阪魂
3カ-W ピタック(+)アプP=3
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13415608
4X8
1袋(32個)
8
2
3.6
7
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13415617
4X10
1袋(34個)
10
2
3.6
7
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13415626
5X10
1袋(27個)
10
2
4.3
8
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13415635
5X16
1袋(24個)
16
2
4.3
8
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13415651
6X10
1袋(19個)
10
3
5.2
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13415660
6X16
1袋(17個)
16
3
5.2
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13415669
6X20
1袋(17個)
20
3
5.2
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13415678
8X14
1袋(6個)
14
3
7.2
13
14.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13415687
8X15
1袋(150個)
15
3
7.2
13
14.5
オープン
¥
10,654
¥
11,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13415696
8X16
1袋(6個)
16
3
7.2
13
14.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください