大阪魂
ドブ(+)ナベコD=19
ねじの種類
全ねじ
表面処理
ドブ
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M10
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13415705
10X55(ゼン
1袋(3個)
55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13415721
10X60(ゼン
1袋(2個)
60
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13415730
10X65(ゼン
1袋(2個)
65
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13415739
10X70(ゼン
1袋(2個)
70
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13415757
10X80(ゼン
1袋(2個)
80
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13415766
10X85(ゼン
1個
85
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13415775
10X90(ゼン
1個
90
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13415791
10X95(ゼン
1個
95
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13415800
10X100(ゼン
1個
100
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください