大阪魂
キジ(+)ナベLO=2(ソトハ
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13416335
3X6
1袋(124個)
6
2
1.9
2
3.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13416351
3X8
1袋(122個)
8
2
1.9
2
3.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13416360
3X15
1袋(97個)
15
2
1.9
2
3.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13416369
4X6
1袋(72個)
6
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13416378
4X12
1袋(65個)
12
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13416387
4X15
1袋(63個)
15
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13416396
5X12
1袋(37個)
12
2
2.8
3.3
4.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13416405
5X15
1袋(34個)
15
2
2.8
3.3
4.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13416421
6X10
1袋(30個)
10
3
3.2
3.9
6.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください