大阪魂
ユニクロ(+)トラスP=3
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13416430
4X14
1袋(60個)
14
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13416439
4X15
1袋(58個)
15
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13416448
4X20
1袋(50個)
20
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13416457
5X8
1袋(47個)
8
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13416466
5X10
1袋(46個)
10
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13416475
5X12
1袋(45個)
12
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13416491
5X15
1袋(400個)
15
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
4,392
¥
4,831
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13416500
5X16
1袋(40個)
16
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13416509
5X20
1袋(37個)
20
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13416518
6X10
1袋(500個)
10
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13416527
6X16
1袋(250個)
16
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
3,954
¥
4,349
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13416536
6X25
1袋(25個)
25
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13416545
6X40
1袋(200個)
40
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
5,025
¥
5,528
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください