大阪魂
ステンメッキ(+)ナベP=3
バスケットに入れる
184
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13416649
2X4
1袋(4000個)
4
1
4
1.3
2.2
オープン
¥
18,445
¥
20,290
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13416658
2X5
1袋(3500個)
5
1
4
1.3
2.2
オープン
¥
14,114
¥
15,525
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13416667
2X6
1袋(3500個)
6
1
4
1.3
2.2
オープン
¥
14,114
¥
15,525
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13416676
2X7
1袋(3000個)
7
1
4
1.3
2.2
オープン
¥
12,489
¥
13,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13416685
2X8
1袋(3000個)
8
1
4
1.3
2.2
オープン
¥
12,489
¥
13,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13416701
2X10
1袋(2500個)
10
1
4
1.3
2.2
オープン
¥
10,687
¥
11,756
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13416710
2X12
1袋(2200個)
12
1
4
1.3
2.2
オープン
¥
9,612
¥
10,573
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13416719
2X14
1袋(2000個)
14
1
4
1.3
2.2
オープン
¥
10,063
¥
11,069
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13416728
2X15
1袋(2000個)
15
1
4
1.3
2.2
オープン
¥
10,678
¥
11,746
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13416737
2X16
1袋(2000個)
16
1
4
1.3
2.2
オープン
¥
11,352
¥
12,487
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13416746
2X18
1袋(1800個)
18
1
4
1.3
2.2
オープン
¥
14,467
¥
15,914
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13416755
2X20
1袋(1500個)
20
1
4
1.3
2.2
オープン
¥
12,952
¥
14,247
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13416771
2.3X5
1袋(2500個)
5
1
4.6
1.5
2.4
オープン
¥
12,438
¥
13,682
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13416780
2.3X6
1袋(2500個)
6
1
4.6
1.5
2.4
オープン
¥
12,438
¥
13,682
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13416789
2.3X8
1袋(2000個)
8
1
4.6
1.5
2.4
オープン
¥
10,212
¥
11,233
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13416798
2.3X10
1袋(1800個)
10
1
4.6
1.5
2.4
オープン
¥
9,192
¥
10,111
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13416807
2.3X12
1袋(1600個)
12
1
4.6
1.5
2.4
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13416816
2.3X14
1袋(1400個)
14
1
4.6
1.5
2.4
オープン
¥
8,978
¥
9,876
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13416825
2.3X15
1袋(72個)
15
1
4.6
1.5
2.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13416841
2.3X16
1袋(1200個)
16
1
4.6
1.5
2.4
オープン
¥
7,696
¥
8,466
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13416850
2.3X18
1袋(1000個)
18
1
4.6
1.5
2.4
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13416859
2.3X20
1袋(1000個)
20
1
4.6
1.5
2.4
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13416868
2.6X4
1袋(2500個)
4
1
4.8
1.7
2.6
オープン
¥
12,672
¥
13,939
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13416877
2.6X5
1袋(2000個)
5
1
4.8
1.7
2.6
オープン
¥
7,840
¥
8,624
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13416886
2.6X6
1袋(2000個)
6
1
4.8
1.7
2.6
オープン
¥
7,840
¥
8,624
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13416895
2.6X8
1袋(1800個)
8
1
4.8
1.7
2.6
オープン
¥
7,309
¥
8,040
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13416911
2.6X10
1袋(1500個)
10
1
4.8
1.7
2.6
オープン
¥
6,469
¥
7,116
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13416920
2.6X12
1袋(1400個)
12
1
4.8
1.7
2.6
オープン
¥
6,418
¥
7,060
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13416929
2.6X14
1袋(1300個)
14
1
4.8
1.7
2.6
オープン
¥
6,589
¥
7,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13416938
2.6X15
1袋(1000個)
15
1
4.8
1.7
2.6
オープン
¥
5,685
¥
6,254
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13416947
2.6X16
1袋(1000個)
16
1
4.8
1.7
2.6
オープン
¥
6,032
¥
6,635
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13416956
2.6X18
1袋(800個)
18
1
4.8
1.7
2.6
オープン
¥
5,796
¥
6,376
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13416965
2.6X20
1袋(800個)
20
1
4.8
1.7
2.6
オープン
¥
6,072
¥
6,679
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13416981
2.6X25
1袋(700個)
25
1
4.8
1.7
2.6
オープン
¥
6,658
¥
7,324
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13416990
2.6X30
1袋(600個)
30
1
4.8
1.7
2.6
オープン
¥
10,227
¥
11,250
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13416999
3X4
1袋(1800個)
4
2
5.5
2
3.6
オープン
¥
12,014
¥
13,215
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13417008
3X5
1袋(1500個)
5
2
5.5
2
3.6
オープン
¥
6,918
¥
7,610
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13417017
3X6
1袋(123個)
6
2
5.5
2
3.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13417026
3X7
1袋(1200個)
7
2
5.5
2
3.6
オープン
¥
4,538
¥
4,992
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13417035
3X8
1袋(122個)
8
2
5.5
2
3.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13417051
3X9
1袋(1200個)
9
2
5.5
2
3.6
オープン
¥
4,705
¥
5,176
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13417060
3X10
1袋(1200個)
10
2
5.5
2
3.6
オープン
¥
4,705
¥
5,176
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13417069
3X11
1袋(1600個)
11
2
5.5
2
3.6
オープン
¥
6,512
¥
7,163
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13417078
3X12
1袋(1600個)
12
2
5.5
2
3.6
オープン
¥
6,512
¥
7,163
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13417087
3X13
1袋(1500個)
13
2
5.5
2
3.6
オープン
¥
6,778
¥
7,456
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13417096
3X14
1袋(1500個)
14
2
5.5
2
3.6
オープン
¥
6,778
¥
7,456
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13417105
3X15
1袋(1500個)
15
2
5.5
2
3.6
オープン
¥
7,254
¥
7,979
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13417121
3X16
1袋(1400個)
16
2
5.5
2
3.6
オープン
¥
7,058
¥
7,764
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13417130
3X18
1袋(1200個)
18
2
5.5
2
3.6
オープン
¥
6,296
¥
6,926
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13417139
3X20
1袋(1000個)
20
2
5.5
2
3.6
オープン
¥
5,574
¥
6,131
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ