大阪魂
スズコバ(+)ナベP=3
バスケットに入れる
135
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13419047
2X4
1袋(4000個)
4
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
26,358
¥
28,994
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13419056
2X5
1袋(3500個)
5
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
20,058
¥
22,064
(税込)
翌日出荷
返品不可
13419065
2X6
1袋(3500個)
6
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
20,058
¥
22,064
(税込)
翌日出荷
返品不可
13419081
2X7
1袋(3000個)
7
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
17,614
¥
19,375
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13419090
2X8
1袋(3000個)
8
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
17,614
¥
19,375
(税込)
翌日出荷
返品不可
13419099
2X10
1袋(2500個)
10
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
15,214
¥
16,735
(税込)
翌日出荷
返品不可
13419108
2X12
1袋(2200個)
12
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
13,676
¥
15,044
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13419117
2X14
1袋(2000個)
14
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
13,198
¥
14,518
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13419126
2X15
1袋(2000個)
15
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
14,020
¥
15,422
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13419135
2X16
1袋(2000個)
16
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
14,805
¥
16,286
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13419151
2X18
1袋(1800個)
18
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
20,734
¥
22,807
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13419160
2X20
1袋(1500個)
20
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
18,623
¥
20,485
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13419169
2.6X4
1袋(2500個)
4
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
18,785
¥
20,664
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13419178
2.6X5
1袋(2000個)
5
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
11,314
¥
12,445
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13419187
2.6X6
1袋(2000個)
6
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
11,314
¥
12,445
(税込)
翌日出荷
返品不可
13419196
2.6X8
1袋(1800個)
8
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
10,418
¥
11,460
(税込)
翌日出荷
返品不可
13419205
2.6X10
1袋(1500個)
10
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
9,129
¥
10,042
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13419221
2.6X12
1袋(1400個)
12
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
8,860
¥
9,746
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13419230
2.6X14
1袋(1300個)
14
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
9,029
¥
9,932
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13419239
2.6X15
1袋(1000個)
15
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
7,832
¥
8,615
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13419248
2.6X16
1袋(1000個)
16
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌日出荷
返品不可
13419257
2.6X18
1袋(800個)
18
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
7,327
¥
8,060
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13419266
2.6X20
1袋(800個)
20
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
7,692
¥
8,461
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13419275
3X4
1袋(1800個)
4
2
3
5.5
2
オープン
¥
17,305
¥
19,036
(税込)
翌日出荷
返品不可
13419291
3X5
1袋(1500個)
5
2
3
5.5
2
オープン
¥
11,565
¥
12,722
(税込)
翌日出荷
返品不可
13419300
3X6
1袋(70個)
6
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13419309
3X7
1袋(1200個)
7
2
3
5.5
2
オープン
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
翌日出荷
返品不可
13419318
3X8
1袋(68個)
8
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13419327
3X9
1袋(1200個)
9
2
3
5.5
2
オープン
¥
8,356
¥
9,192
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13419336
3X10
1袋(67個)
10
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13419345
3X11
1袋(1600個)
11
2
3
5.5
2
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
13419361
3X12
1袋(1600個)
12
2
3
5.5
2
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13419370
3X13
1袋(1500個)
13
2
3
5.5
2
オープン
¥
11,398
¥
12,538
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13419379
3X14
1袋(1500個)
14
2
3
5.5
2
オープン
¥
11,398
¥
12,538
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13419388
3X15
1袋(1500個)
15
2
3
5.5
2
オープン
¥
12,140
¥
13,354
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13419397
3X16
1袋(1400個)
16
2
3
5.5
2
オープン
¥
11,854
¥
13,039
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13419406
3X18
1袋(1200個)
18
2
3
5.5
2
オープン
¥
10,618
¥
11,680
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13419415
3X20
1袋(1000個)
20
2
3
5.5
2
オープン
¥
9,372
¥
10,309
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13419431
3X22
1袋(900個)
22
2
3
5.5
2
オープン
¥
8,578
¥
9,436
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13419440
3X23
1袋(900個)
23
2
3
5.5
2
オープン
¥
8,578
¥
9,436
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13419449
3X24
1袋(900個)
24
2
3
5.5
2
オープン
¥
8,578
¥
9,436
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13419458
3X25
1袋(900個)
25
2
3
5.5
2
オープン
¥
8,578
¥
9,436
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13419467
3X26
1袋(800個)
26
2
3
5.5
2
オープン
¥
8,783
¥
9,661
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13419476
3X28
1袋(700個)
28
2
3
5.5
2
オープン
¥
7,685
¥
8,454
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13419485
3X30
1袋(700個)
30
2
3
5.5
2
オープン
¥
7,685
¥
8,454
(税込)
翌日出荷
返品不可
13419501
3X32
1袋(500個)
32
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,218
¥
6,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
13419510
3X33
1袋(500個)
33
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,218
¥
6,840
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13419519
3X35
1袋(500個)
35
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,218
¥
6,840
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13419528
3X36
1袋(500個)
36
2
3
5.5
2
オープン
¥
7,660
¥
8,426
(税込)
翌日出荷
返品不可
13419537
3X38
1袋(500個)
38
2
3
5.5
2
オープン
¥
7,660
¥
8,426
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ