大阪魂
3カ-W (+)アプセットP=4
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13421847
3X5
1袋(84個)
5
2
3
5.5
6.05
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13421856
3X15
1袋(84個)
15
2
3
5.5
6.05
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13421865
5X28
1袋(400個)
28
2
5.2
8
8.7
オープン
¥
5,929
¥
6,522
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13421881
5X40
1袋(24個)
40
2
5.2
8
8.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13421890
5X60
1袋(12個)
60
2
5.2
8
8.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13421899
8X22
1袋(12個)
22
3
8
13
14.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13421908
8X30
1袋(11個)
30
3
8
13
14.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13421917
8X35
1袋(10個)
35
3
8
13
14.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13421926
8X40
1袋(9個)
40
3
8
13
14.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください