曜日別特売

BK ステン+ナベP=3(ウスイタ

BK ステン+ナベP=3(ウスイタ - 大阪魂BK ステン+ナベP=3(ウスイタ - 大阪魂BK ステン+ナベP=3(ウスイタ - 大阪魂
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
締付板厚(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134223893X61袋(53個)622.1最小0.95.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134223983X81袋(52個)822.1最小0.95.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134224073X101袋(48個)1022.1最小0.95.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134224164X61袋(1000個)623.1最小1.37
オープン
16,969
18,666(税込)
9日以内出荷
返品不可
134224254X81袋(29個)823.1最小1.37
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134224414X101袋(28個)1023.1最小1.37
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134224504X121袋(500個)1223.1最小1.37
オープン
9,007
9,908(税込)
9日以内出荷
返品不可
134224595X101袋(15個)1023.7最小1.68.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134224685X121袋(500個)1223.7最小1.68.5
オープン
15,434
16,977(税込)
9日以内出荷
返品不可
134224775X161袋(500個)1623.7最小1.68.5
オープン
16,749
18,424(税込)
9日以内出荷
返品不可
134224866X121袋(10個)1234.4最小1.911.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134224956X161袋(9個)1634.4最小1.911.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする