大阪魂
クロメ-ト (+)サラコ
表面処理
クロメート
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13422511
4X110(ゼン
1袋(350個)
110
M4
オープン
¥
14,154
¥
15,569
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13422520
4X130(ゼン
1袋(300個)
130
M4
オープン
¥
14,514
¥
15,965
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13422529
4X140(ゼン
1袋(300個)
140
M4
オープン
¥
16,192
¥
17,811
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13422538
4X150(ゼン
1袋(300個)
150
M4
オープン
¥
17,334
¥
19,067
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13422547
6X95(ゼン
1袋(170個)
95
M6
オープン
¥
8,140
¥
8,954
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13422556
6X110(ゼン
1袋(150個)
110
M6
オープン
¥
11,694
¥
12,863
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13422565
6X120(ゼン
1袋(150個)
120
M6
オープン
¥
12,609
¥
13,870
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13422581
6X130(ゼン
1袋(150個)
130
M6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13422590
6X140(ゼン
1袋(150個)
140
M6
オープン
¥
16,800
¥
18,480
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13422599
6X150(ゼン
1袋(150個)
150
M6
オープン
¥
17,500
¥
19,250
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13422608
8X105(ゼン
1袋(80個)
105
M8
オープン
¥
8,514
¥
9,365
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13422617
8X110(ゼン
1袋(80個)
110
M8
オープン
¥
8,514
¥
9,365
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13422626
8X115(ゼン
1袋(80個)
115
M8
オープン
¥
9,185
¥
10,104
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13422635
8X120(ゼン
1袋(80個)
120
M8
オープン
¥
9,185
¥
10,104
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13422651
8X125(ゼン
1袋(80個)
125
M8
オープン
¥
9,783
¥
10,761
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13422660
8X130(ゼン
1袋(80個)
130
M8
オープン
¥
9,783
¥
10,761
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13422669
8X135(ゼン
1袋(80個)
135
M8
オープン
¥
10,529
¥
11,582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13422678
8X140(ゼン
1袋(80個)
140
M8
オープン
¥
10,529
¥
11,582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13422687
8X145(ゼン
1袋(80個)
145
M8
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13422696
8X150(ゼン
1袋(80個)
150
M8
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13422705
10X160(ゼン
1個
160
10
オープン
¥
812
¥
893
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13422721
10X170(ゼン
1個
170
M10
オープン
¥
860
¥
946
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13422730
10X180(ゼン
1個
180
M10
オープン
¥
907
¥
998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13422739
10X190(ゼン
1袋(40個)
190
M10
オープン
¥
26,434
¥
29,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13422748
10X200(ゼン
1袋(40個)
200
M10
オープン
¥
27,889
¥
30,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13422757
10X230(ゼン
1袋(40個)
230
M10
オープン
¥
36,774
¥
40,451
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13422766
10X250(ゼン
1袋(40個)
250
10
オープン
¥
38,343
¥
42,177
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13422775
12X15セツダン
1袋(200個)
15
M12
オープン
¥
88,667
¥
97,534
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13422791
12X110(ゼン
1袋(30個)
110
M12
オープン
¥
11,678
¥
12,846
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13422800
12X120(ゼン
1袋(30個)
120
M12
オープン
¥
12,798
¥
14,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13422809
12X130(ゼン
1袋(30個)
130
M12
オープン
¥
13,749
¥
15,124
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13422818
12X140(ゼン
1袋(30個)
140
M12
オープン
¥
14,478
¥
15,926
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13422827
12X150(ゼン
1袋(30個)
150
M12
オープン
¥
15,709
¥
17,280
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13438279
3.5X25
1袋(1000個)
25
M3.5
オープン
¥
4,454
¥
4,899
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13438419
5X9
1袋(103個)
9
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13438471
6X9
1袋(800個)
9
M6
オープン
¥
5,347
¥
5,882
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13438489
6X13
1袋(600個)
13
M6
オープン
¥
4,107
¥
4,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13438516
8X9
1袋(300個)
9
M8
オープン
¥
20,596
¥
22,656
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13438541
8X13
1袋(250個)
13
M8
オープン
¥
4,078
¥
4,486
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください