大阪魂
3カ-W (+)ナベPK=1
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13422985
3X7
1袋(173個)
7
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13423001
3X15
1袋(134個)
15
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13423010
3X35
1袋(63個)
35
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13423019
3X40
1袋(50個)
40
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13423028
3.5X5
1袋(2500個)
5
2
1.7
2.3
3.9
オープン
¥
17,105
¥
18,816
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13423037
3.5X6
1袋(2200個)
6
2
1.7
2.3
3.9
オープン
¥
13,965
¥
15,362
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13423046
5X22
1袋(46個)
22
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13423055
5X35
1袋(27個)
35
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13423071
5X65
1袋(200個)
65
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
6,120
¥
6,732
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13423080
6X20
1袋(34個)
20
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください