大阪魂
3カ-W (+)ナベPD=3(12X08
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)12×0.8
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13423089
4X8
1袋(82個)
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13423098
4X10
1袋(86個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13423107
4X12
1袋(77個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13423116
4X15
1袋(68個)
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13423125
4X16
1袋(66個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13423141
4X18
1袋(62個)
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13423150
4X20
1袋(58個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください