大阪魂
キジ(+)ナベIK=1
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13423159
2.5X5
1袋(279個)
5
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13423168
2.5X6
1袋(279個)
6
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13423177
2.5X12
1袋(235個)
12
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13423186
4X12
1袋(142個)
12
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13423195
4X14
1袋(130個)
14
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13423211
4X20
1袋(105個)
20
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13423220
6X10
1袋(43個)
10
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください