大阪魂
3カ-W (+)アプセットP=3
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13423229
3X7
1袋(100個)
7
0.5
3
5.5
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13423238
4X13
1袋(65個)
13
0.7
4.4
7
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13423247
4X32
1袋(38個)
32
0.7
4.4
7
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13423256
4X55
1袋(18個)
55
0.7
4.4
7
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13423265
5X9
1袋(47個)
9
0.8
5.2
8
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13423281
6X32
1袋(21個)
32
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13423290
8X32
1袋(10個)
32
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13452735
5X80(ゼン
1個
80
0.8
5.2
8
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13452751
5X85(ゼン
1個
85
0.8
5.2
8
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください