大阪魂
3カ-W (+)ナベP=N(+)
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法d1(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13424997
3X4
1袋(1500個)
4
M3
0.5
8
2
オープン
¥
14,225
¥
15,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425006
3X5
1袋(50個)
5
M3
0.5
8
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13425015
3X6
1袋(1200個)
6
M3
0.5
8
2
オープン
¥
11,225
¥
12,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425031
3X8
1袋(1100個)
8
M3
0.5
8
2
オープン
¥
10,340
¥
11,374
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425040
3X10
1袋(1000個)
10
M3
0.5
8
2
オープン
¥
9,520
¥
10,472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425049
3X12
1袋(800個)
12
M3
0.5
8
2
オープン
¥
7,707
¥
8,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425058
3X15
1袋(650個)
15
M3
0.5
8
2
オープン
¥
6,407
¥
7,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425067
3X16
1袋(650個)
16
M3
0.5
8
2
オープン
¥
6,480
¥
7,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425076
3X18
1袋(500個)
18
M3
0.5
8
2
オープン
¥
5,069
¥
5,576
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425085
3X20
1袋(46個)
20
M3
0.5
8
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13425101
3X25
1袋(400個)
25
M3
0.5
8
2
オープン
¥
4,178
¥
4,596
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425110
3X30
1袋(42個)
30
M3
0.5
8
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13425119
4X5
1袋(1250個)
5
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
14,714
¥
16,185
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425128
4X6
1袋(1100個)
6
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
12,805
¥
14,086
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425137
4X8
1袋(39個)
8
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13425146
4X10
1袋(800個)
10
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
9,454
¥
10,399
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425155
4X12
1袋(750個)
12
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
8,920
¥
9,812
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425171
4X15
1袋(600個)
15
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
7,394
¥
8,133
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425180
4X16
1袋(37個)
16
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425189
4X18
1袋(500個)
18
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
6,483
¥
7,131
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425198
4X20
1袋(450個)
20
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
5,836
¥
6,420
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425207
4X25
1袋(350個)
25
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
4,689
¥
5,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425216
4X30
1袋(300個)
30
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
4,225
¥
4,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425225
5X6
1袋(500個)
6
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
8,089
¥
8,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425241
5X8
1袋(500個)
8
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
8,018
¥
8,820
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425250
5X10
1袋(450個)
10
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
7,229
¥
7,952
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425259
5X12
1袋(400個)
12
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
6,483
¥
7,131
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425268
5X15
1袋(350個)
15
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
5,863
¥
6,449
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425277
5X16
1袋(27個)
16
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13425286
5X18
1袋(300個)
18
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
5,189
¥
5,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425295
5X20
1袋(250個)
20
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
4,325
¥
4,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425311
5X25
1袋(230個)
25
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
4,120
¥
4,532
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425320
5X30
1袋(200個)
30
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425329
6X6
1袋(300個)
6
M6
1
13
3.9
オープン
¥
5,707
¥
6,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425338
6X8
1袋(300個)
8
M6
1
13
3.9
オープン
¥
5,414
¥
5,955
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425347
6X10
1袋(300個)
10
M6
1
13
3.9
オープン
¥
5,467
¥
6,014
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425356
6X12
1袋(300個)
12
M6
1
13
3.9
オープン
¥
5,618
¥
6,180
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425365
6X15
1袋(250個)
15
M6
1
13
3.9
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425381
6X16
1袋(23個)
16
M6
1
13
3.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13425390
6X18
1袋(200個)
18
M6
1
13
3.9
オープン
¥
4,027
¥
4,430
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425399
6X20
1袋(170個)
20
M6
1
13
3.9
オープン
¥
3,423
¥
3,765
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425408
6X25
1袋(170個)
25
M6
1
13
3.9
オープン
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425417
6X30
1袋(130個)
30
M6
1
13
3.9
オープン
¥
2,883
¥
3,171
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください