大阪魂
クロメ-ト ピタック(+)ナベP=3
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13425426
4X10
1袋(1200個)
10
2
3.6
7
2.6
オープン
¥
8,020
¥
8,822
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425435
4X12
1袋(67個)
12
2
3.6
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13425451
4X20
1袋(50個)
20
2
3.6
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425460
5X10
1袋(43個)
10
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13425469
5X12
1袋(40個)
12
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13425478
5X16
1袋(36個)
16
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13425487
6X15
1袋(24個)
15
3
5.2
11.5
3.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13425496
6X16
1袋(23個)
16
3
5.2
11.5
3.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください