大阪魂
3カ-B 7-コガタUP P=3
寸法S(mm)
14
寸法K(mm)
7
ねじの呼びd
M10
平座金
(D1×T)22×1.6
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法a(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13426860
10X20-1.25
1袋(3個)
20
9.9
1.25
17.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13426869
10X25-1.25
1袋(3個)
25
9.9
1.25
17.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13426878
10X30-1.25
1袋(2個)
30
9.9
1.25
17.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13426887
10X35-1.25
1袋(2個)
35
9.9
1.25
17.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13426896
10X40-1.25
1袋(2個)
40
9.9
1.25
17.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13426905
10X45-1.25
1袋(80個)
45
9.9
1.25
17.5
オープン
¥
15,383
¥
16,921
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13426921
10X50-1.25
1袋(2個)
50
9.9
1.25
17.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13512838
10X20-P1.5
1個
20
10.4
1.5
17.2
オープン
¥
18,200
¥
20,020
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13512847
10X25-P1.5
1個
25
10.4
1.5
17.2
オープン
¥
16,300
¥
17,930
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13512856
10X30-P1.5
1個
30
10.4
1.5
17.2
オープン
¥
15,752
¥
17,327
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13512865
10X35-P1.5
1個
35
10.4
1.5
17.2
オープン
¥
16,334
¥
17,967
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13512881
10X40-P1.5
1個
40
10.4
1.5
17.2
オープン
¥
15,332
¥
16,865
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください