大阪魂
Sコ-トステン(+)ナベP=4
バスケットに入れる
64
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13426991
3X4
1袋(2000個)
4
2
3.0
5.5
2
オープン
¥
32,165
¥
35,382
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427000
3X5
1袋(2000個)
5
2
3.0
5.5
2
オープン
¥
15,867
¥
17,454
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427009
3X6
1袋(2000個)
6
2
3.0
5.5
2
オープン
¥
14,580
¥
16,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427018
3X7
1袋(2000個)
7
2
3.0
5.5
2
オープン
¥
14,972
¥
16,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427027
3X8
1袋(64個)
8
2
3.0
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427036
3X9
1袋(2000個)
9
2
3.0
5.5
2
オープン
¥
15,905
¥
17,496
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427045
3X11
1袋(2000個)
11
2
3.0
5.5
2
オープン
¥
17,045
¥
18,750
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427061
3X12
1袋(1000個)
12
2
3.0
5.5
2
オープン
¥
8,523
¥
9,375
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427070
3X14
1袋(1000個)
14
2
3.0
5.5
2
オープン
¥
9,287
¥
10,216
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427079
3X15
1袋(1000個)
15
2
3.0
5.5
2
オープン
¥
9,287
¥
10,216
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427088
3X16
1袋(1000個)
16
2
3.0
5.5
2
オープン
¥
9,718
¥
10,690
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427097
3X17
1袋(1000個)
17
2
3.0
5.5
2
オープン
¥
10,772
¥
11,849
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427106
3X18
1袋(1000個)
18
2
3.0
5.5
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427115
3X20
1袋(1000個)
20
2
3.0
5.5
2
オープン
¥
10,809
¥
11,890
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427131
3X22
1袋(500個)
22
2
3.0
5.5
2
オープン
¥
6,249
¥
6,874
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427140
3X23
1袋(500個)
23
2
3.0
5.5
2
オープン
¥
6,249
¥
6,874
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427149
3X24
1袋(500個)
24
2
3.0
5.5
2
オープン
¥
6,249
¥
6,874
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427158
3X25
1袋(500個)
25
2
3.0
5.5
2
オープン
¥
6,249
¥
6,874
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427167
3X30
1袋(500個)
30
2
3.0
5.5
2
オープン
¥
6,820
¥
7,502
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427176
4X5
1袋(1000個)
5
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
18,687
¥
20,556
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427185
4X6
1袋(1000個)
6
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
13,554
¥
14,909
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427201
4X8
1袋(39個)
8
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427210
4X10
1袋(38個)
10
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427219
4X12
1袋(1000個)
12
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
12,714
¥
13,985
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427228
4X14
1袋(1000個)
14
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
13,487
¥
14,836
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427237
4X15
1袋(1000個)
15
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
14,374
¥
15,811
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427246
4X16
1袋(500個)
16
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
7,174
¥
7,891
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427255
4X18
1袋(500個)
18
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
7,645
¥
8,410
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427271
4X20
1袋(500個)
20
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
7,903
¥
8,693
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427280
5X8
1袋(500個)
8
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
10,978
¥
12,076
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427289
5X10
1袋(20個)
10
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427298
5X12
1袋(500個)
12
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
11,734
¥
12,907
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427307
5X14
1袋(500個)
14
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
12,574
¥
13,831
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427316
5X15
1袋(500個)
15
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
12,574
¥
13,831
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427325
5X16
1袋(500個)
16
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
13,036
¥
14,340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427341
5X18
1袋(500個)
18
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
13,852
¥
15,237
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427350
5X20
1袋(16個)
20
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427359
5X22
1袋(200個)
22
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
6,352
¥
6,987
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427368
5X25
1袋(200個)
25
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
6,185
¥
6,804
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427377
5X30
1袋(200個)
30
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
6,718
¥
7,390
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427386
5X35
1袋(12個)
35
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427395
6X8
1袋(200個)
8
3
6.1
11.5
3.9
オープン
¥
9,827
¥
10,810
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427411
6X10
1袋(200個)
10
3
6.1
11.5
3.9
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427420
6X12
1袋(200個)
12
3
6.1
11.5
3.9
オープン
¥
7,238
¥
7,962
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427429
6X14
1袋(200個)
14
3
6.1
11.5
3.9
オープン
¥
7,643
¥
8,407
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427438
6X15
1袋(200個)
15
3
6.1
11.5
3.9
オープン
¥
7,643
¥
8,407
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427447
6X16
1袋(200個)
16
3
6.1
11.5
3.9
オープン
¥
7,780
¥
8,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427456
6X18
1袋(200個)
18
3
6.1
11.5
3.9
オープン
¥
8,247
¥
9,072
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427465
6X20
1袋(200個)
20
3
6.1
11.5
3.9
オープン
¥
8,429
¥
9,272
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13427481
6X22
1袋(200個)
22
3
6.1
11.5
3.9
オープン
¥
9,472
¥
10,419
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ