大阪魂
Sコ-トステン(+)アプセットP=1
全42種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
十字穴番号
2
3
内容量
選択してください
1袋(12個)
1袋(13個)
1袋(14個)
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(500個)
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13427630
4X6
1袋(500個)
6
2
2.3
7
8.1
オープン
¥
7,487
¥
8,236
(税込)
翌日出荷
返品不可
13427639
4X8
1袋(500個)
8
2
2.3
7
8.1
オープン
¥
6,460
¥
7,106
(税込)
翌日出荷
返品不可
13427648
4X10
1袋(500個)
10
2
2.3
7
8.1
オープン
¥
6,460
¥
7,106
(税込)
翌日出荷
返品不可
13427657
4X12
1袋(500個)
12
2
2.3
7
8.1
オープン
¥
6,940
¥
7,634
(税込)
翌日出荷
返品不可
13427666
4X16
1袋(500個)
16
2
2.3
7
8.1
オープン
¥
7,478
¥
8,226
(税込)
翌日出荷
返品不可
13427675
4X20
1袋(500個)
20
2
2.3
7
8.1
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌日出荷
返品不可
13427691
4X25
1袋(200個)
25
2
2.3
7
8.1
オープン
¥
4,249
¥
4,674
(税込)
翌日出荷
返品不可
13427700
4X30
1袋(200個)
30
2
2.3
7
8.1
オープン
¥
4,585
¥
5,044
(税込)
翌日出荷
返品不可
13427709
4X40
1袋(200個)
40
2
2.3
7
8.1
オープン
¥
6,032
¥
6,635
(税込)
翌日出荷
返品不可
13427718
5X6
1袋(500個)
6
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
12,154
¥
13,369
(税込)
翌日出荷
返品不可
13427727
5X8
1袋(500個)
8
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
9,252
¥
10,177
(税込)
翌日出荷
返品不可
13427736
5X10
1袋(500個)
10
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
9,656
¥
10,622
(税込)
翌日出荷
返品不可
13427745
5X12
1袋(500個)
12
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
13427761
5X14
1袋(500個)
14
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
10,814
¥
11,895
(税込)
翌日出荷
返品不可
13427770
5X15
1袋(500個)
15
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
10,814
¥
11,895
(税込)
翌日出荷
返品不可
13427779
5X16
1袋(500個)
16
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
11,020
¥
12,122
(税込)
翌日出荷
返品不可
13427788
5X18
1袋(200個)
18
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
4,785
¥
5,264
(税込)
翌日出荷
返品不可
13427797
5X20
1袋(200個)
20
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
4,843
¥
5,327
(税込)
翌日出荷
返品不可
13427806
5X25
1袋(200個)
25
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
5,738
¥
6,312
(税込)
翌日出荷
返品不可
13427815
5X30
1袋(200個)
30
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
6,605
¥
7,266
(税込)
翌日出荷
返品不可
13427831
5X35
1袋(200個)
35
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
7,958
¥
8,754
(税込)
翌日出荷
返品不可
13427840
5X40
1袋(100個)
40
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
4,303
¥
4,733
(税込)
翌日出荷
返品不可
13427849
5X45
1袋(100個)
45
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
4,865
¥
5,352
(税込)
翌日出荷
返品不可
13427858
6X8
1袋(12個)
8
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13427867
6X10
1袋(14個)
10
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13427876
6X14
1袋(14個)
14
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13427885
6X15
1袋(14個)
15
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13427901
6X16
1袋(14個)
16
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13427910
6X18
1袋(13個)
18
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13427919
6X22
1袋(200個)
22
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
8,267
¥
9,094
(税込)
翌日出荷
返品不可
13427928
6X25
1袋(200個)
25
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
8,267
¥
9,094
(税込)
翌日出荷
返品不可
13427937
6X30
1袋(100個)
30
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
4,534
¥
4,987
(税込)
翌日出荷
返品不可
13427946
6X35
1袋(100個)
35
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
5,556
¥
6,112
(税込)
翌日出荷
返品不可
13427955
6X40
1袋(100個)
40
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
5,960
¥
6,556
(税込)
翌日出荷
返品不可
13427971
6X45
1袋(100個)
45
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
6,245
¥
6,870
(税込)
翌日出荷
返品不可
13427980
8X16
1袋(100個)
16
3
4.2
13
15
オープン
¥
8,027
¥
8,830
(税込)
翌日出荷
返品不可
13427989
8X20
1袋(100個)
20
3
4.2
13
15
オープン
¥
8,540
¥
9,394
(税込)
翌日出荷
返品不可
13427998
8X22
1袋(100個)
22
3
4.2
13
15
オープン
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
翌日出荷
返品不可
13428007
8X25
1袋(100個)
25
3
4.2
13
15
オープン
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
翌日出荷
返品不可
13428016
8X30
1袋(100個)
30
3
4.2
13
15
オープン
¥
10,827
¥
11,910
(税込)
翌日出荷
返品不可
13428025
8X35
1袋(50個)
35
3
4.2
13
15
オープン
¥
5,740
¥
6,314
(税込)
翌日出荷
返品不可
13428041
8X40
1袋(50個)
40
3
4.2
13
15
オープン
¥
6,207
¥
6,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください