大阪魂
クロメ-ト ピタック(+)ナベP=4
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13428759
4X10
1袋(69個)
10
2
3.3
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428768
4X12
1袋(67個)
12
2
3.3
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13428777
5X10
1袋(43個)
10
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428786
5X12
1袋(40個)
12
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428795
5X14
1袋(38個)
14
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428811
5X15
1袋(700個)
15
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
10,194
¥
11,213
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13428820
6X12
1袋(24個)
12
3
5
11.5
3.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください