大阪魂
3カ-B TRXタンパ-ナベP=3
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
内容量
選択してください
1袋(55個)
1袋(56個)
1袋(58個)
1袋(74個)
1袋(90個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(1200個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13428829
3X5
1袋(74個)
5
3
2.82
0.762
1.05
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13428838
3X6
1袋(90個)
6
3
2.82
0.762
1.05
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13428847
3X8
1袋(90個)
8
3
2.82
0.762
1.05
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13428856
3X10
1袋(1200個)
10
3
2.82
0.762
1.05
オープン
¥
6,340
¥
6,974
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13428865
4X8
1袋(58個)
8
4.4
3.94
1.35
1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13428881
4X10
1袋(56個)
10
4.4
3.94
1.35
1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13428890
4X12
1袋(55個)
12
4.4
3.94
1.35
1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13428899
5X8
1袋(600個)
8
5.2
4.52
1.778
1.6
オープン
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13428908
5X10
1袋(600個)
10
5.2
4.52
1.778
1.6
オープン
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13428917
5X12
1袋(500個)
12
5.2
4.52
1.778
1.6
オープン
¥
7,147
¥
7,862
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください