大阪魂
ミズ(3カ(+)ナベP=3
十字穴番号
2
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
内容量
選択してください
1袋(21個)
1袋(23個)
1袋(25個)
1袋(44個)
1袋(48個)
1袋(53個)
1袋(900個)
1袋(1200個)
1袋(1500個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法a(mm)
締付板厚(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13428951
3X5
1袋(1500個)
5
2.1
最小0.9
5.5
2
オープン
¥
25,034
¥
27,537
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13428960
3X6
1袋(53個)
6
2.1
最小0.9
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428969
3X8
1袋(48個)
8
2.1
最小0.9
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13428978
3X10
1袋(44個)
10
2.1
最小0.9
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13429005
4X6
1袋(1200個)
6
3.1
最小1.3
7
2.6
オープン
¥
21,058
¥
23,164
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13429021
4X8
1袋(25個)
8
3.1
最小1.3
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13429030
4X10
1袋(23個)
10
3.1
最小1.3
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13429039
4X12
1袋(900個)
12
3.1
最小1.3
7
2.6
オープン
¥
18,952
¥
20,847
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13429057
4X14
1袋(21個)
14
3.1
最小1.3
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください