大阪魂
ニッケルBSピタック(+)ナベP=4
十字穴番号
2
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13429179
3X6
1袋(38個)
6
2.5
5.5
2
3.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13429188
3X8
1袋(37個)
8
2.5
5.5
2
3.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13429197
3X10
1袋(35個)
10
2.5
5.5
2
3.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13429206
3X12
1袋(3000個)
12
2.5
5.5
2
3.6
オープン
¥
41,694
¥
45,863
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13429215
4X6
1袋(20個)
6
3.3
7
2.6
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13429231
4X8
1袋(20個)
8
3.3
7
2.6
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13429240
4X10
1袋(19個)
10
3.3
7
2.6
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13429249
4X12
1袋(1500個)
12
3.3
7
2.6
4.2
オープン
¥
38,165
¥
41,982
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13429258
5X10
1袋(800個)
10
4.3
8.5
3.3
4.9
オープン
¥
31,629
¥
34,792
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください