大阪魂
ニッケル(+)サラコ
表面処理
ニッケル
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
9
11
13
25
32
ねじの呼び
選択してください
M2
M3.5
M5
M6
M8
内容量
選択してください
1袋(23個)
1袋(71個)
1袋(232個)
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(600個)
1袋(800個)
1袋(1100個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13429565
2X11
1袋(232個)
11
M2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13430466
3.5X25
1袋(71個)
25
M3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13430965
5X9
1袋(1100個)
9
M5
オープン
¥
6,756
¥
7,432
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13431218
6X9
1袋(800個)
9
M6
オープン
¥
7,454
¥
8,199
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13431279
6X13
1袋(600個)
13
M6
オープン
¥
5,718
¥
6,290
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13431358
6X32
1袋(23個)
32
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13431428
8X9
1袋(300個)
9
M8
オープン
¥
29,400
¥
32,340
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13431455
8X13
1袋(250個)
13
M8
オープン
¥
5,820
¥
6,402
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください