曜日別特売

3カ-W (+)ナベP=2

3カ-W (+)ナベP=2 - 大阪魂3カ-W (+)ナベP=2 - 大阪魂3カ-W (+)ナベP=2 - 大阪魂
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134321712.3X151袋(124個)15124.61.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134321894X371袋(43個)3723.572.6
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
134321984X421袋(36個)4223.572.6
オープン
667
734(税込)
52日以内出荷
返品不可
1343220710X161袋(7個)1648.217.56
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
1343221610X251袋(100個)2548.217.56
オープン
6,845
7,530(税込)
9日以内出荷
返品不可
134392773X75X501袋(9個)7522.45.52
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
134392864X57(ゼン1袋(22個)5723.572.6
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
134392954X95X501袋(6個)9523.572.6
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
134393116X80(ゼン1袋(9個)8035.111.53.9
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
134321802.5X3.51袋(112個)3.512.14.81.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
134321802.5X3.5134524375X65(ゼン2.5X3.5 キジ(+)ナベP=4 大阪魂 13452437キジ(+)ナベP=4大阪魂1個
667
税込734
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする