大阪魂
8-3カW(+)ナベI=3
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13432329
2.5X10
1袋(1800個)
10
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
9,745
¥
10,720
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13432338
3X12
1袋(43個)
12
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13432347
4X20
1袋(44個)
20
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13432356
4X30
1袋(30個)
30
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13432365
4X35
1袋(8個)
35
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13432381
5X8
1袋(35個)
8
2
5.4
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください