大阪魂
3カ-W (+)ナベI=4
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13432390
2X8
1袋(133個)
8
1
2.1
4
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13432399
2.3X25
1袋(25個)
25
1
2.5
4.6
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13432408
8X25
1袋(12個)
25
3
8.4
14.5
5.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13432417
8X35
1袋(11個)
35
3
8.4
14.5
5.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13432426
8X40
1袋(10個)
40
3
8.4
14.5
5.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください