大阪魂
キジ(+)アプセットP=1
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13432435
5X8
1袋(67個)
8
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13432451
6X18
1袋(38個)
18
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13432460
6X22
1袋(33個)
22
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13432469
6X40
1袋(23個)
40
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13432478
6X50
1袋(17個)
50
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください