大阪魂
3カ-W (+)アプセットI=3
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13432539
3X16
1袋(68個)
16
2
3
5.5
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13432548
4X14
1袋(52個)
14
2
4.4
7
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13432557
4X25
1袋(41個)
25
2
4.4
7
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13432566
6X28
1袋(20個)
28
3
6.9
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13432575
6X40
1袋(17個)
40
3
6.9
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください