大阪魂
3カ-W (+)トラスP=2
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13432645
4X6
1袋(85個)
6
2
3.5
7
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13432661
4X8
1袋(83個)
8
2
3.5
7
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13432670
4X10
1袋(77個)
10
2
3.5
7
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13432679
5X10
1袋(41個)
10
2
4.3
8.5
3.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13432688
5X16
1袋(38個)
16
2
4.3
8.5
3.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13432697
6X40
1袋(250個)
40
3
5.1
11.5
3.7
オープン
¥
6,560
¥
7,216
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13432706
6X45
1袋(200個)
45
3
5.1
11.5
3.7
オープン
¥
6,447
¥
7,092
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください