3カ-W (+)バインドP=4

3カ-W (+)バインドP=4 - 大阪魂3カ-W (+)バインドP=4 - 大阪魂3カ-W (+)バインドP=4 - 大阪魂
十字穴番号2
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法m(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134327153X51袋(84個)535.53.76.3
オープン
667
734(税込)
31日以内出荷
返品不可
134327313X61袋(109個)635.53.76.3
オープン
667
734(税込)
51日以内出荷
返品不可
134327403X101袋(106個)1035.53.76.3
オープン
667
734(税込)
51日以内出荷
返品不可
134327494X61袋(45個)64.474.38.3
オープン
667
734(税込)
51日以内出荷
返品不可
134327584X71袋(66個)74.474.38.3
オープン
667
734(税込)
51日以内出荷
返品不可
134327675X201袋(400個)205.48.5510.3
オープン
5,543
6,097(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする