3カ-B BS(+)ナベP=3

3カ-B BS(+)ナベP=3 - 大阪魂3カ-B BS(+)ナベP=3 - 大阪魂3カ-B BS(+)ナベP=3 - 大阪魂
十字穴番号2
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134327763X41袋(3500個)435.523.6
オープン
121,947
134,142(税込)
翌々日出荷
返品不可
134328013X61袋(26個)635.523.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134328103X81袋(25個)835.523.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134328193X101袋(23個)1035.523.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134328283X121袋(1500個)1235.523.6
オープン
31,347
34,482(税込)
32日以内出荷
返品不可
134328373X151袋(800個)1535.523.6
オープン
18,176
19,994(税込)
翌々日出荷
返品不可
134328714X61袋(1500個)64.472.64.2
オープン
50,780
55,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
134328804X81袋(13個)84.472.64.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134328894X101袋(12個)104.472.64.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134328984X121袋(1000個)124.472.64.2
オープン
37,914
41,705(税込)
翌々日出荷
返品不可
134329074X151袋(800個)154.472.64.2
オープン
34,489
37,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
134329164X161袋(700個)164.472.64.2
オープン
30,969
34,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
134329254X201袋(700個)204.472.64.2
オープン
34,412
37,853(税込)
翌々日出荷
返品不可
134329414X351袋(400個)354.472.64.2
オープン
35,503
39,053(税込)
翌々日出荷
返品不可
134329504X401袋(300個)404.472.64.2
オープン
30,520
33,572(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする