大阪魂
ステン(+)ナベI=1
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13433720
2X10
1袋(2500個)
10
1
1.1
1.3
2.2
オープン
¥
18,249
¥
20,074
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13433729
3X20
1袋(57個)
20
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13433738
4X6
1袋(49個)
6
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13433747
4X20
1袋(33個)
20
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13433756
5X16
1袋(23個)
16
2
2.7
3.3
4.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください