大阪魂
ステン(+)アプセットI=3
十字穴番号
2
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13434858
4X8
1袋(32個)
8
4.4
7
7
2.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13434867
5X10
1袋(20個)
10
5.4
8
8.5
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13434876
5X16
1袋(17個)
16
5.4
8
8.5
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13434885
5X18
1袋(17個)
18
5.4
8
8.5
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13434901
5X30
1袋(13個)
30
5.4
8
8.5
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください