大阪魂
3W-ZEC (+)ナベP=2
バスケットに入れる
113
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13434910
3X4
1袋(3000個)
4
2
2.4
5.5
2
オープン
¥
8,429
¥
9,272
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13434919
3X5
1袋(2500個)
5
2
2.4
5.5
2
オープン
¥
5,974
¥
6,571
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13434928
3X6
1袋(199個)
6
2
2.4
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13434937
3X7
1袋(2000個)
7
2
2.4
5.5
2
オープン
¥
4,687
¥
5,156
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13434946
3X8
1袋(199個)
8
2
2.4
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13434955
3X9
1袋(1800個)
9
2
2.4
5.5
2
オープン
¥
4,303
¥
4,733
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13434971
3X10
1袋(1800個)
10
2
2.4
5.5
2
オープン
¥
4,303
¥
4,733
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13434980
3X11
1袋(2500個)
11
2
2.4
5.5
2
オープン
¥
6,396
¥
7,036
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13434989
3X12
1袋(2500個)
12
2
2.4
5.5
2
オープン
¥
6,396
¥
7,036
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13434998
3X14
1袋(2000個)
14
2
2.4
5.5
2
オープン
¥
5,787
¥
6,366
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435007
3X15
1袋(1800個)
15
2
2.4
5.5
2
オープン
¥
5,647
¥
6,212
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435016
3X16
1袋(1800個)
16
2
2.4
5.5
2
オープン
¥
6,083
¥
6,691
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435025
3X18
1袋(1600個)
18
2
2.4
5.5
2
オープン
¥
5,692
¥
6,261
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435041
3X20
1袋(1500個)
20
2
2.4
5.5
2
オープン
¥
5,756
¥
6,332
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435050
3X22
1袋(1200個)
22
2
2.4
5.5
2
オープン
¥
5,489
¥
6,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435059
3X24
1袋(1200個)
24
2
2.4
5.5
2
オープン
¥
5,714
¥
6,285
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435068
3X25
1袋(1200個)
25
2
2.4
5.5
2
オープン
¥
5,714
¥
6,285
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435077
3X26
1袋(1000個)
26
2
2.4
5.5
2
オープン
¥
5,620
¥
6,182
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435086
3X27
1袋(900個)
27
2
2.4
5.5
2
オープン
¥
5,058
¥
5,564
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435095
3X28
1袋(900個)
28
2
2.4
5.5
2
オープン
¥
5,058
¥
5,564
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435111
3X30
1袋(900個)
30
2
2.4
5.5
2
オープン
¥
5,058
¥
5,564
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435120
3.5X5
1袋(2500個)
5
2
2.8
6.2
2.3
オープン
¥
13,676
¥
15,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435129
3.5X6
1袋(2500個)
6
2
2.8
6.2
2.3
オープン
¥
13,278
¥
14,606
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435138
3.5X7
1袋(2500個)
7
2
2.8
6.2
2.3
オープン
¥
13,278
¥
14,606
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435147
3.5X8
1袋(2500個)
8
2
2.8
6.2
2.3
オープン
¥
13,278
¥
14,606
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435156
3.5X10
1袋(2000個)
10
2
2.8
6.2
2.3
オープン
¥
11,314
¥
12,445
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435165
3.5X11
1袋(1600個)
11
2
2.8
6.2
2.3
オープン
¥
9,589
¥
10,548
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435181
3.5X12
1袋(1500個)
12
2
2.8
6.2
2.3
オープン
¥
8,989
¥
9,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435190
3.5X14
1袋(1200個)
14
2
2.8
6.2
2.3
オープン
¥
8,469
¥
9,316
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435199
3.5X15
1袋(1200個)
15
2
2.8
6.2
2.3
オープン
¥
8,469
¥
9,316
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435208
3.5X16
1袋(1200個)
16
2
2.8
6.2
2.3
オープン
¥
8,905
¥
9,796
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435217
3.5X20
1袋(1000個)
20
2
2.8
6.2
2.3
オープン
¥
8,820
¥
9,702
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435226
3.5X25
1袋(800個)
25
2
2.8
6.2
2.3
オープン
¥
7,894
¥
8,683
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435235
3.5X30
1袋(700個)
30
2
2.8
6.2
2.3
オープン
¥
8,860
¥
9,746
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435251
4X4.5
1袋(2000個)
4.5
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
13,498
¥
14,848
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435260
4X5
1袋(2000個)
5
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
9,372
¥
10,309
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435269
4X6
1袋(1800個)
6
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
6,554
¥
7,209
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435278
4X7
1袋(1600個)
7
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
5,916
¥
6,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435287
4X8
1袋(126個)
8
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13435296
4X9
1袋(1500個)
9
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
5,825
¥
6,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435305
4X10
1袋(1500個)
10
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
5,825
¥
6,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435321
4X11
1袋(1200個)
11
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
4,818
¥
5,300
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435330
4X12
1袋(1200個)
12
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
4,774
¥
5,251
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435339
4X14
1袋(1200個)
14
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435348
4X15
1袋(97個)
15
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13435357
4X16
1袋(1000個)
16
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
5,023
¥
5,525
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435366
4X18
1袋(900個)
18
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
4,883
¥
5,371
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435375
4X20
1袋(800個)
20
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
4,594
¥
5,053
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435391
4X22
1袋(700個)
22
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
4,660
¥
5,126
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13435400
4X23
1袋(600個)
23
2
3.5
7
2.6
オープン
¥
4,365
¥
4,802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ