曜日別特売

3カ-B ピタック(+)ナベP=4

3カ-B ピタック(+)ナベP=4 - 大阪魂3カ-B ピタック(+)ナベP=4 - 大阪魂3カ-B ピタック(+)ナベP=4 - 大阪魂
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134370013X61袋(79個)622.55.52
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134370193X81袋(3500個)822.55.52
オープン
19,994
21,993(税込)
9日以内出荷
返品不可
134370373X101袋(3000個)1022.55.52
オープン
18,005
19,806(税込)
9日以内出荷
返品不可
134370463X141袋(2500個)1422.55.52
オープン
17,269
18,996(税込)
9日以内出荷
返品不可
134370553X161袋(2000個)1622.55.52
オープン
15,400
16,940(税込)
9日以内出荷
返品不可
134370713X181袋(2000個)1822.55.52
オープン
16,167
17,784(税込)
9日以内出荷
返品不可
134370803X201袋(1500個)2022.55.52
オープン
12,727
14,000(税込)
9日以内出荷
返品不可
134370894X61袋(2000個)623.372.6
オープン
23,896
26,286(税込)
9日以内出荷
返品不可
134370984X81袋(48個)823.372.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134371074X101袋(47個)1023.372.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134371254X121袋(1500個)1223.372.6
オープン
15,303
16,833(税込)
9日以内出荷
返品不可
134371414X141袋(1200個)1423.372.6
オープン
13,252
14,577(税込)
9日以内出荷
返品不可
134371504X161袋(1200個)1623.372.6
オープン
14,247
15,672(税込)
9日以内出荷
返品不可
134371595X81袋(1000個)824.38.53.3
オープン
15,458
17,004(税込)
9日以内出荷
返品不可
134371685X101袋(29個)1024.38.53.3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134371775X121袋(800個)1224.38.53.3
オープン
13,418
14,760(税込)
9日以内出荷
返品不可
134371955X141袋(700個)1424.38.53.3
オープン
12,487
13,736(税込)
9日以内出荷
返品不可
134372115X151袋(700個)1524.38.53.3
オープン
13,003
14,303(税込)
9日以内出荷
返品不可
134372295X161袋(600個)1624.38.53.3
オープン
11,174
12,291(税込)
9日以内出荷
返品不可
134372386X121袋(16個)123511.53.9
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする