大阪魂
ニッケルピタック(+)ナベP=4
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13437010
3X6
1袋(100個)
6
2
2.5
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13437028
3X8
1袋(103個)
8
2
2.5
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13437116
4X10
1袋(60個)
10
2
3.3
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13437186
5X12
1袋(35個)
12
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13437220
5X15
1袋(700個)
15
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
10,194
¥
11,213
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437247
6X14
1袋(21個)
14
3
5
11.5
3.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください