大阪魂
3カ-B (+)ナベP=3(ウスイタ
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
締付板厚(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13437351
3X4
1袋(1800個)
4
2
2.1
最小0.9
5.5
オープン
¥
15,307
¥
16,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437360
3X5
1袋(80個)
5
2
2.1
最小0.9
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13437369
3X25
1袋(900個)
25
2
2.1
最小0.9
5.5
オープン
¥
7,385
¥
8,124
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437378
4X14
1袋(58個)
14
2
3.1
最小1.3
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13437387
4X25
1袋(500個)
25
2
3.1
最小1.3
7
オープン
¥
6,172
¥
6,789
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437396
4X30
1袋(400個)
30
2
3.1
最小1.3
7
オープン
¥
5,363
¥
5,899
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437405
4X35
1袋(300個)
35
2
3.1
最小1.3
7
オープン
¥
4,689
¥
5,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437421
5X30
1袋(21個)
30
2
3.7
最小1.6
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13437430
6X10
1袋(400個)
10
3
4.4
最小1.9
11.5
オープン
¥
8,158
¥
8,974
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437439
6X14
1袋(21個)
14
3
4.4
最小1.9
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13437448
6X15
1袋(300個)
15
3
4.4
最小1.9
11.5
オープン
¥
6,696
¥
7,366
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437457
6X16
1袋(20個)
16
3
4.4
最小1.9
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください