大阪魂
クロメ-ト +アプセットP=3(ウスイタ
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13437466
4X6
1袋(1000個)
6
2
3.1
7
7
オープン
¥
9,316
¥
10,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437475
4X8
1袋(1000個)
8
2
3.1
7
7
オープン
¥
6,274
¥
6,901
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437491
4X10
1袋(800個)
10
2
3.1
7
7
オープン
¥
5,147
¥
5,662
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437500
5X8
1袋(48個)
8
2
3.7
8
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13437509
5X10
1袋(47個)
10
2
3.7
8
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13437518
5X12
1袋(45個)
12
2
3.7
8
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13437527
6X10
1袋(34個)
10
3
4.4
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13437536
6X12
1袋(34個)
12
3
4.4
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13437545
8X20
1袋(120個)
20
3
5.8
13
14.5
オープン
¥
4,105
¥
4,516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください