大阪魂
ステン(+)ナベP=N
全58種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
呼び
M3
M4
M5
M6
内容量
選択してください
1袋(22個)
1袋(31個)
1袋(33個)
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(250個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(1500個)
58種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法d1(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13437561
3X4
1袋(1500個)
4
M3
0.5
8
2
オープン
¥
18,034
¥
19,837
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437570
3X5
1袋(1500個)
5
M3
0.5
8
2
オープン
¥
17,432
¥
19,175
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437579
3X6
1袋(1500個)
6
M3
0.5
8
2
オープン
¥
17,194
¥
18,913
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437588
3X7
1袋(1000個)
7
M3
0.5
8
2
オープン
¥
11,996
¥
13,196
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437597
3X8
1袋(1000個)
8
M3
0.5
8
2
オープン
¥
11,725
¥
12,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437606
3X9
1袋(1000個)
9
M3
0.5
8
2
オープン
¥
12,416
¥
13,658
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437615
3X10
1袋(1000個)
10
M3
0.5
8
2
オープン
¥
12,040
¥
13,244
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437631
3X12
1袋(1000個)
12
M3
0.5
8
2
オープン
¥
12,145
¥
13,360
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437640
3X14
1袋(1000個)
14
M3
0.5
8
2
オープン
¥
12,769
¥
14,046
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437649
3X15
1袋(500個)
15
M3
0.5
8
2
オープン
¥
6,465
¥
7,112
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437658
3X16
1袋(500個)
16
M3
0.5
8
2
オープン
¥
6,567
¥
7,224
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437667
3X18
1袋(500個)
18
M3
0.5
8
2
オープン
¥
6,669
¥
7,336
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437676
3X20
1袋(500個)
20
M3
0.5
8
2
オープン
¥
6,805
¥
7,486
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437685
3X22
1袋(500個)
22
M3
0.5
8
2
オープン
¥
7,394
¥
8,133
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437701
3X25
1袋(500個)
25
M3
0.5
8
2
オープン
¥
7,323
¥
8,055
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437710
3X28
1袋(250個)
28
M3
0.5
8
2
オープン
¥
4,029
¥
4,432
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437719
3X30
1袋(250個)
30
M3
0.5
8
2
オープン
¥
3,896
¥
4,286
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437728
4X5
1袋(1000個)
5
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
14,318
¥
15,750
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437737
4X6
1袋(1000個)
6
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
13,367
¥
14,704
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437746
4X7
1袋(500個)
7
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
6,889
¥
7,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437755
4X8
1袋(33個)
8
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13437771
4X9
1袋(500個)
9
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
7,072
¥
7,779
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437780
4X10
1袋(500個)
10
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
6,965
¥
7,662
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13437789
4X12
1袋(31個)
12
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13437798
4X13
1袋(500個)
13
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
7,678
¥
8,446
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437807
4X14
1袋(500個)
14
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
7,572
¥
8,329
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437816
4X16
1袋(500個)
16
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
7,967
¥
8,764
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437825
4X18
1袋(250個)
18
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
4,109
¥
4,520
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437841
4X20
1袋(250個)
20
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
4,109
¥
4,520
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437850
4X22
1袋(250個)
22
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
4,592
¥
5,051
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437868
4X28
1袋(250個)
28
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437877
4X30
1袋(250個)
30
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
4,880
¥
5,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437886
5X6
1袋(500個)
6
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
10,538
¥
11,592
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437895
5X7
1袋(500個)
7
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
10,932
¥
12,025
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437911
5X8
1袋(500個)
8
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
10,454
¥
11,499
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437920
5X10
1袋(22個)
10
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13437929
5X12
1袋(250個)
12
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
5,285
¥
5,814
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437938
5X14
1袋(250個)
14
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
5,494
¥
6,043
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437947
5X15
1袋(250個)
15
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
5,554
¥
6,109
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437956
5X16
1袋(250個)
16
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
5,620
¥
6,182
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437965
5X18
1袋(250個)
18
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
5,774
¥
6,351
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437981
5X20
1袋(250個)
20
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
5,829
¥
6,412
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437990
5X22
1袋(250個)
22
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
6,485
¥
7,134
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13437999
5X25
1袋(200個)
25
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
5,065
¥
5,572
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13438008
5X28
1袋(100個)
28
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
2,885
¥
3,174
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13438017
5X30
1袋(100個)
30
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
2,760
¥
3,036
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13438026
6X8
1袋(250個)
8
M6
1
13
3.9
オープン
¥
6,438
¥
7,082
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13438035
6X10
1袋(250個)
10
M6
1
13
3.9
オープン
¥
6,487
¥
7,136
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13438051
6X12
1袋(250個)
12
M6
1
13
3.9
オープン
¥
6,638
¥
7,302
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13438060
6X14
1袋(250個)
14
M6
1
13
3.9
オープン
¥
7,016
¥
7,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ