大阪魂
3カ-W (+)ナベI=3
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13439469
3X38
1袋(48個)
38
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13439478
6X45
1袋(15個)
45
3
6.9
11.5
3.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13439487
8X30
1袋(11個)
30
3
8.4
14.5
5.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13439496
8X35
1袋(11個)
35
3
8.4
14.5
5.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください