大阪魂
3カ-W (+)ナベLO=2(ソトハ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法k(mm)
寸法m(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13439505
2X4
1袋(88個)
4
1
1.3
2.2
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13439521
2X8
1袋(88個)
8
1
1.3
2.2
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13439530
4X5
1袋(57個)
5
2
2.6
4.2
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13439539
5X15
1袋(25個)
15
2
3.3
4.9
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください