大阪魂
キジ(+-)ナベP=2
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13439600
3X5
1袋(233個)
5
2
0.5
2.4
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13439609
4X14
1袋(126個)
14
2
0.7
3.5
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13439618
4X22
1袋(101個)
22
2
0.7
3.5
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13439627
6X20
1袋(36個)
20
3
1
5.1
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください