大阪魂
ニッケル(+)バインドP=4
十字穴番号
2
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法m(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13439846
3X6
1袋(95個)
6
3
5.5
3.7
6.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13439855
3X8
1袋(95個)
8
3
5.5
3.7
6.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13439871
3X10
1袋(1500個)
10
3
5.5
3.7
6.3
オープン
¥
7,534
¥
8,287
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13439880
4X7
1袋(1000個)
7
4.4
7
4.3
8.3
オープン
¥
8,307
¥
9,138
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13439889
4X8
1袋(56個)
8
4.4
7
4.3
8.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13439898
4X16
1袋(43個)
16
4.4
7
4.3
8.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください