大阪魂
3カ-W (+)バインドI=1
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法m(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13439907
2.5X6
1袋(2000個)
6
1
1.4
2.5
5.3
オープン
¥
7,038
¥
7,742
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13439916
3X8
1袋(1000個)
8
2
1.5
3.7
6.3
オープン
¥
4,034
¥
4,437
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13439925
3X10
1袋(114個)
10
2
1.5
3.7
6.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13439941
3X15
1袋(94個)
15
2
1.5
3.7
6.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13439950
4X6
1袋(66個)
6
2
2.3
4.3
8.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13439959
4X8
1袋(77個)
8
2
2.3
4.3
8.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください