大阪魂
ニッケルBS(+)ナベI=3
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13440038
2.6X10
1袋(55個)
10
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13440047
2.6X12
1袋(54個)
12
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13440056
3X50
1袋(400個)
50
2
3
5.5
2
オープン
¥
16,365
¥
18,002
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13440065
3X53
1袋(400個)
53
2
3
5.5
2
オープン
¥
31,716
¥
34,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13440081
4X40
1袋(8個)
40
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13440090
6X30
1袋(4個)
30
3
6.9
11.5
3.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください