大阪魂
ニッケルBS(+)アプセットP=4
十字穴番号
2
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13440151
4X10
1袋(20個)
10
4.1
7
7.7
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13440160
4X12
1袋(19個)
12
4.1
7
7.7
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13440169
5X10
1袋(8個)
10
5.2
8
8.7
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13440178
5X12
1袋(7個)
12
5.2
8
8.7
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください