大阪魂
ステン(+)バインドP=1
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法m(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13440309
4X10
1袋(35個)
10
2
2.3
4.3
8.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13440318
5X15
1袋(20個)
15
2
2.5
5
10.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13440327
5X25
1袋(15個)
25
2
2.5
5
10.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13440336
6X15
1袋(13個)
15
3
3.1
6.3
12.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください