大阪魂
ステン(+)バインドP=4
十字穴番号
2
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法m(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13440345
3X10
1袋(47個)
10
3
5.5
3.7
6.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13440361
3X12
1袋(46個)
12
3
5.5
3.7
6.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13440370
3X15
1袋(46個)
15
3
5.5
3.7
6.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13440379
4X8
1袋(35個)
8
4.4
7
4.3
8.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください